NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06502697
品番
MMTU No.8-32UNC
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3.14
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
8.86
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
-
有効ねじ長さW(mm)
8.34
首下径(Φmm)
2.04
メーカー商品コード
06-00003-08320
注意
※プリハードン鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂