MMTU No.1-72UNF 無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用) NS(日進工具) 06502776

無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)1.45
1.45
1.16
5.16
3.14
3.24
3.52
3.8
4.14
4.29
4.77
1.4
1.63
1.69
1.88
1.96
2.09
2.21
2.38
2.45
2.54
2.72
シャンク径(Φmm)4
首下長(mm)3.97
全長(mm)45
内容量1本注文コード06502776品番MMTU No.1-72UNF
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数6全長(mm)45シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1.45表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)3.97首角γ(°)12°ねじれ角(°)-有効ねじ長さW(mm)3.71首下径(Φmm)0.93メーカー商品コード06-00003-01720
注意
※プリハードン鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする