NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06502916
品番
MSBSH330-5X R1.0
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45〜70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途
用途
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
2
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
首角γ(°)
15°
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00610-01000
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)