画像準備中

無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06503151 品番 MHRLN230-6 1X8
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)1 表面処理無限コーティング 首下長(mm)8 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30 首下径(Φmm)0.95 メーカー商品コード08-00202-10080
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする