NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06503160
品番
MHRLN230-6 1X10
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
10
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
0.95
メーカー商品コード
08-00202-10100
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂