NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.45
注文コード
06503345
品番
MRBTNH230 R0.3X5°X5
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.45
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
5
首角γ(°)
5°
首角2γ
12°
首元径(mm)
1.4
ボール半径R(mm)
0.3
ねじれ角(°)
30
首下長2(mm)
0.9
有効勾配角α
4°59′
メーカー商品コード
08-00588-03092
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(〜65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金