NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.3
全長(mm)
45
注文コード
06503738
品番
MHRH230R 0.3XR0.02X2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
調質鋼・高硬度鋼(〜65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.25
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.3
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
2
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.02
首下径(Φmm)
0.28
メーカー商品コード
08-00227-03023
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金