無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.8 全長(mm)50 注文コード06503948 品番MHRH230R 0.8XR0.05X12
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は外径・全長など49種類から選べます 他の種類を見る

調質鋼・高硬度鋼(〜65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.65 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)0.8 表面処理無限コーティングプレミアム 首下長(mm)12 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30 コーナー半径R(mm)0.05 首下径(Φmm)0.76 メーカー商品コード08-00227-08059
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする