NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.15
全長(mm)
45
注文コード
06504255
品番
MHRH430R 0.15XR0.02X0.5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
プリハードン鋼から高硬度鋼(〜65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.12
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.15
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
0.5
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.02
首下径(Φmm)
0.135
メーカー商品コード
08-00237-01523
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金