画像準備中

無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06506626 品番 MRBLN230-6 R1X20
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)2 表面処理無限コーティング 首下長(mm)20 首角γ(°)15° ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30 首下径(Φmm)1.94 メーカー商品コード08-00522-10020
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする