上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別スーパーダイマ 仕様角根丸頭M8×20・フランジナット/ステンレス鋼製 注文コード06511630 品番SD-SRFG1NB【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別) アウトレット
¥1,698869
この商品は種別・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別スーパーダイマ 仕様角根丸頭M8×20・フランジナット/ステンレス鋼製 用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm]で締
め付けてください。締め付けが不十分な場合、
電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「SNQRF□L」と組み合わせる場合は、
別途アースボンド線を取り付けてください。
電気的接続が不完全となる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする