IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 大型表示灯
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
3
照光色
アンバー
注文コード
06512095
品番
LH1D-D3HQ4C30A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・照光色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。
配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
3
照光色
アンバー
タイプ
ケーブルタイプ
発光パターン
単色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。