※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A型シクネスゲージ バラ SUS

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.04 長さ(mm)150 注文コード06512865 品番0.04X12.7X150L【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥1,498509
この商品は厚さ・長さ・RoHS指令など86種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 精度(mm)±0.005 長さ(mm)150 厚さ(mm)0.04 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304H 形状A 幅(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89494614
2023-02-09
用途:
製品の検品用
株式会社ミロク 様 (製造業)

とても使いやすく、お値段も安くて、お勧めします。
購入してよかったです。

対象商品:
89494596
2021-12-28
用途:
3Dプリンター
その他業種

3DプリンターのZ軸調整に買いました。
シクネスゲージは錆びる錆びると聞いていたので、少々お高いですがしっかりSUS製のこれを買いました。
自称ステンレスのガッツリ錆びる安物とは違いますね。
素手で触って特に拭き取ることなく使い続けていますが、錆びてくる様子はありません。
ただ小さすぎて奥の調整がしにくいのは微妙です。
SUS製かつ手頃なお値段とサイズの商品がなかなか無いのでこれを使うしか無いのですが・・・。

対象商品:
89494605
2020-08-27
用途:
デスビのコンタクトポイントのギャップ調整
医療・福祉・介護関連業

ポイント調整専用で使用しています。油分厳禁なので、放っておいても錆びないステンレス製は重宝してます。

対象商品:
89494492
2016-11-11
用途:
隙間のチェック

水回りで使うため、ステンレスが錆びずに助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする