※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
注文コード
06512935
品番
5940UAP100P30-13【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪タイプ・許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
118
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
115-4280
質量(kg)
0.6
色
グレー
車輪幅(mm)
82