商品状態※理由あり(未使用・未開封)
色黄褐色
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状