※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行用小型クローラ運搬車”まごの手 カエデ”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516618 品番BP41FDS
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。
最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。
狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。
自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。

用途
事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。
建設現場での資材運搬。
キャンプでの荷物運搬。
トラスコ品番467-8601 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)1550 幅(mm)600 高さ(mm)830 タイプ歩行用クローラ 最大積載量(kg)300 走行速度(km/h)負荷:0.4〜4.6 馬力(PS)3.9 最小旋回半径(mm)1.15
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
※本商品は、納品時にフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする