曜日別特売
BH42TDS 歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TDS CANYCOM 06516645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TDS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード06516645品番BH42TDS
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。
ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。

用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8600長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする