※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516661 品番BH42LTDS
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
側板に六角支点機能を採用。
これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。
側板に六角支点機能を採用。
これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。
最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。

用途建設現場等での土砂運搬に。 トラスコ品番467-8611 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)1670 幅(mm)830 高さ(mm)1080 タイプ歩行用クローラ 最大積載量(kg)400 走行速度(km/h)負荷:0.4〜4.4 馬力(PS)4.2 最小旋回半径(mm)1.2
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする