※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
21日以内出荷とは
内容量1台
注文コード06516688
品番BP420CTDPS
参考基準価格(税別)¥590,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。
荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。
油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。
300kg積載可能です。
収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。
クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。
ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。
ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。