※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ・ポピー”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06516740 品番 BP51CTDS
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。
幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。
重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。
ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。
作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。
最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。
荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。
赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8604 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)1745 幅(mm)840 高さ(mm)995 タイプ歩行用クローラ 角度(°)ダンプ:40 最大積載量(kg)350 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータアシストダンプ(手動) 走行速度(km/h)最低0.5・最高5.0、負荷:0.5〜5.0 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)5.5 最小旋回半径(mm)1.2
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする