※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土木建設機械”プンダ” 990kg積載

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06516828 品番 S100ZCB4S
参考基準価格(税別)¥3,300,000 販売価格(税込) ¥3,627,800
販売価格(税別)
3,298,000

2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。
全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。
左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。
ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。
左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。
スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。
走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。
また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。
エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。

用途土砂運搬に最適。 トラスコ品番467-2230 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1160 幅(mm)980、クローラ:230 全長(mm)2595 高さ(mm)1265 奥行(mm)2595 角度(°)最大上昇:90 内寸幅(mm)荷箱:890 エンジン部最大出力15 センター距離(mm)クローラ:750 最大出力15PS 高さ内寸(mm)荷箱:490 長さ内寸(mm)荷箱:1340 エンジン形式水冷4サイクルディーゼル 容積(m3)【荷箱】山積:0.5、平積:0.39 最大使用荷重(kg)990 排気量エンジン総排気量:719 走行速度(km/h)性能:0〜5.4 地上高さ(mm)最低:145 登坂角度能力(空車時):25
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする