※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番467-5455
内容量1台注文コード06516837品番S100ZCTDPS
参考基準価格(税別)¥3,100,000販売価格(税込)¥3,407,800販売価格(税別)
2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。
全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。
左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。
ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。
左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。
スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。
走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。
また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。
エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。