※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CTS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516871 品番BK811CTS
参考基準価格(税別)¥1,105,000 販売価格(税込) ¥1,209,780
販売価格(税別)
1,099,800

荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。
走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。
荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。
側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。

用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。
工場内・作業現場の資材運搬として。
災害等、非常時の土砂運搬用として。
トラスコ品番467-8593 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2450 幅(mm)1040 高さ(mm)1265 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)800 走行速度(km/h)負荷:1.7〜5.7 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)1.52
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする