※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CDPS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06516880 品番BK811CDPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309,000
販売価格(税別)
1,190,000

荷台の油圧ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きで効率的に作業ができます。
走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。
荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。
側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。
使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8603 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2450 幅(mm)1040 高さ(mm)1265 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)800 走行速度(km/h)負荷:1.7〜5.7 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)1.52
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする