※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
21日以内出荷とは
内容量1台
注文コード06516898
品番BE813CTDPS
参考基準価格(税別)¥1,370,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
重量物運搬に最適です。
荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。
前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。
特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。
油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。
850kg積載可能です。
収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。
ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。