※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
21日以内出荷とは
内容量1台
注文コード06516907
品番BE1004CLDPS
参考基準価格(税別)¥2,220,000
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。
荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。
前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。
特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。
使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。