※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型特殊自動車”下町小町シオン”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06516925 品番 J71CDPHS
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

独自のTOPS標準装備で安心です。
横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。
レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。
シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。
歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8612 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)3070 幅(mm)1190 高さ(mm)1280 タイプ油圧ダンプ 角度(°)ダンプ:なし 最大積載量(kg)600 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータ 走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45〜14.13 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)8.4 最小旋回半径(mm)2.3
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする