※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CANYCOM
CANYCOMの 運搬・収納・保管
CANYCOMの ハウスカー(園芸運搬車)
小型特殊自動車”下町小町”
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06516959
品番
J81DPS
参考基準価格(税別)
¥1,450,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
小型特殊自動車なので公道走行可能車検不要です。
4WDタイプです。
油圧ダンプ仕様です。
丸ハンドルで運転しやすい四輪駆動の小型特殊自動車です。
用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番
467-8589
材質
(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)
3145
幅(mm)
1185
高さ(mm)
1600
タイプ
小型特殊自動車
角度(°)
ダンプ:56
均等荷重(kg)
搭載:500
人数
乗車定員:1
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
速度
●前進:3速●後進:1速
始動方式
セルフスタータ
積載能力(kg)
最大:500
走行速度(km/h)
●最低3.8・最高14.9●負荷:3.8〜14.9
登坂角度
能力(空車時):20
馬力(PS)
8
最小旋回半径(mm)
2.95
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません