はしご兼用脚立 RAX-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517047 品番 RAX-09d
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

収納に便利なワンタッチバーの採用。
耐久性に優れるプロ用脚立です。
幅広踏ざんで作業も快適。
天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。
タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト 質量(kg)5 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)0.8 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)1.7 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)460×630 使用角度(°)はしご:75 各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×200×870 最大使用質量(kg)130 最大使用高さ(m)0.5
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする