用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質アルミ
質量(kg)6.1
踏ざん踏面幅(mm)60
天板高さ(m)1.4
踏ざん間隔(mm)298
はしごの長さ(m)2.94
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)570×920
使用角度(°)はしご:75
各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170×1490
最大使用高さ(m)1.1