はしご兼用脚立 RSE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517205 品番 RSE-09
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特徴
ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。
脚端具はドライバーで交換できます。
仕様
エコマーク認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
踏ざん踏面幅:60mm
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質アルミ 質量(kg)3.8 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)0.81 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)1.71 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)460×600 使用角度(°)はしご:75 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×170×870 最大使用高さ(m)0.5
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする