はしご兼用脚立 RYZ-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517239 品番 RYZ-09d
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質アルミ/アルマイト 質量(kg)6 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)0.72〜1.03 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)1.52〜2.16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×162 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440〜500×560〜720 使用角度(°)はしご:75 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×170×780 最大使用高さ(m)0.42〜0.73
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする