はしご兼用脚立 RYR-a

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517275 品番 RYR-15a
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

特徴
しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。
上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。
両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。
段差地での対応がスムーズに行えます。
従来通り下部操作レバーでの操作も可能。
6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
幅広踏ざんで作業も快適。
はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質アルミ/アルマイト 質量(kg)8.6 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)1.31〜1.63 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)2.75〜3.40 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)550〜610×89〜1060 使用角度(°)はしご:75 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×170×1400 最大使用質量(kg)100 最大使用高さ(m)1.01〜1.32
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
高所作業時
その他業種

車載時にコンパクトになる脚立を探していた。車内に積めるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする