レンジ下 スペースラック 薄型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06517361 品番 SY-350025 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック
レンジの下にトレーやラップ類を置くスペースを作る隙間収納アイテム
マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目
厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和

用途レンジ台、レンジラックなどに。置き台 隙間収納 キッチンラック 頑丈 整理棚 コの字ラック ラック 棚 収納 すき間 隙間 すきま すき間ラック モニター台 日本製 燕三条 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.4 ブラック 耐荷重(kg)20 (※2mm前後、中央にたわみが生じます) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×6 内寸(cm)【天板下】(高さ)5、(幅)54 (手前から10の箇所に補強があり、入り口や補強桟のない箇所は高さ5.5、背面は高さ4.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする