アウトドアベンチ 折り畳み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06517379 品番 YHB-1828(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シンプルなホワイトのガーデンベンチ
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適

用途キャンプやイベントごとに。ガーデンベンチ 折りたたみベンチ ガーデンファニチャー 軽量 スチールベンチ チェア 折り畳みベンチ ガーデンセット 折りたたみ 折畳み 二つ折り 組み立て不要 家具 椅子 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティベンチ BBQ バーベキュー キャンプ その他【使用目安】3〜4人 材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)183×28×42 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×9×28
取扱説明書:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする