エプロン 綿100%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06517598 品番452615+555484
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

かわいいしろくま柄エプロン。親子でお揃い可能。洗濯機(弱)も対応。
【大人用】
前紐タイプ。左右にポケット付き。肩紐はボタンで2段階調節可能
【子供用】
対象:身長100-130cm。幼稚園〜小学校中学年のお子さま向け。エプロン・三角巾・巾着の3点セット。ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。
大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。巾着付きなので持ち運びに便利。

用途親子での料理や工作作業などに。 レップ REP エプロン 親子 お揃い しろくま 大人用 子供用 キッズエプロン 料理 作業 セット内容大人用ピンク×1、子供用ピンク×1、三角巾、巾着 材質綿100% 本体寸法(cm)大人用:73×84、子供用:56×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする