MOGU
MOGUの 椅子
MOGUの ソファ・ソファ関連品
MOGUの ビーズクッション
三角フィット座ブトン 本体・カバーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06517869
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
座り心地を追求したビーズ座布団。床に座ることによる足や腰が辛いと感じる方におススメです。
色
ブラウン
質量(g)
本体+カバー 約2180
混率(%)
【カバー】側面(布帛):綿100、天面(プレミアムソフト):ポリエステル90、ポリウレタン10【本体】側面(生成シーチング):綿100、天面(スパンデックス):ナイロン85、ポリウレタン15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
58×58×26
材質(中材)
パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)