壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200mL×10本) 注文コード 06517930 品番 HC-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

コンクリート・モルタルのヒビを手軽にキレイに埋めることができる水性パテです。
カベ・床兼用で屋内外で使用可能です。
最小0.1mm幅までのヘアクラックにも対応します。
翌日に塗装が可能です。
ヒビ幅の確認、パテの押し込み、表面を平滑にならせる3WAYクラックスケールが付属しています。

用途壁面、地面のヒビ埋め 付属品3WAYクラックスケール ライトグレー 容量(mL)2000 主成分アクリル樹脂 標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間 被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しない。
※使用温度範囲は5℃〜35℃とし、雨、雪などの天候により、水ぬれの恐れがある場合には使用しない。
※使用後のノズルは、固まらないうちに水でよく洗う。
※ノズルからパテが出にくい場合は、ノズル先端を再度カットしなおす。
※深さ5mm以上のヒビには使用しない。
※本製品は一時的な意匠性(美観性)の修復を目的とするものであり、補修箇所の耐久性を保証するものではない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする