商品画像

プロミック錠剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9.3kg) 注文コード06518018 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ゆっくり効く成分(オキサミド)を配合しており、安定した効果が持続する錠剤肥料です。
鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など幅広く使用できます。
植物の生育に必要な成分をバランス良く配合しています。
1錠の重量がほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり生育が揃います。
シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーションの肥料としておすすめします。
化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によってゆっくり分解されます。
植物に対して、ゆっくり長く効果を発揮し、特に根の生育に効果があります。
過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土壌環境に影響が少ない肥料です。

用途シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーション、鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など タイプオキサミドタイプ 容量(kg)9.3 大きさミニ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-25-8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする