商品画像

ブルーマックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22kg) 注文コード06518045 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

青色アジサイ用硫酸アルミニウム資材
コーティング硫酸アルミニウム資材
青色アジサイの発色を促進、安定させる資材です。
溶出効果が2〜3か月(平均気温21℃の場合)持続するため、施用の負担を軽減します。
オスモコードエグザクトのコーティング技術を使用しているため、硫酸アルミニウムの過剰摂取を防ぎ、根焼けを最小限に抑えます。

用途青色アジサイ 成分硫酸アルミニウム 容量(kg)22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする