商品画像

ネクスコートプロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード06518070 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れたコーティング技術で肥料成分が安定して溶けだす
ネクスコートプロ 6カ月タイプ
独自のコーティング技術により肥効調節された被覆肥料です。直径2.5〜3.5mmの粒子径で、約6カ月肥効が持続します。
トマトやナスなどの果菜類や切り花、鉢花の使用におすすめです。また栽培途中でも追肥や置肥として使用できます。
農地への無駄な流亡が少なく、安定して溶け出します。残肥も少ないため、土壌環境に配慮された肥料です。
被覆は植物性の樹脂でできており、土壌中で徐々に分解します。
窒素、リン酸、カリに加えマグネシウム、微量要素も配合。

用途野菜苗・果樹苗用 成分カルシウム0.5、マグネシウム1、微量要素 容量(kg)25 肥効期間6ヶ月 成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-7-14
注意
※肥効期間は温度(地温)の影響を受けます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする