商品画像

ネクスコートプロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード06518079 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ネクスコートプロは水やりの度に肥料成分が安定して溶出するので、施肥に関するお客様の作業を省力化します(肥効 約 9ヵ月間)
独自のコーティング技術と配合技術により肥効調節された配合被覆肥料です。直径約2.5〜3.5mmの粒子径で、9ヵ月肥効が持続します。
中期〜長期の野菜栽培、果樹栽培の使用に最適です。 配合された苦土石灰成分により、カルシウムの要求量が高い品種の野菜に対しても効果的です。また栽培途中でも追肥や置肥として使用できます。
ネクスコートプロは農地への無駄な流亡が少なく安定して、溶け出します。また、残肥も少ないため、土壌環境に配慮しています。
被覆は植物性の樹脂でできており、土壌中で徐々に分解していきます。
窒素、リン酸、カリに加え植物の要求量が高いマグネシウム及びカルシウムも配合しております。

用途野菜苗・果樹苗用 成分5CaO+1.8MgO 容量(kg)25 肥効期間9ヶ月 成分(チッソN-リン酸P-カリK)13-5-15
注意
※肥効期間は温度(地温)の影響を受けます。
※地温21℃で9ヵ月を基準とし、10℃で12ヵ月、30℃で5ヵ月となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする