※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GHTG-120-90 ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) 東正車輛 06518815 GHTG-120-90 ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) 東正車輛 06518815

ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518815 品番 GHTG-120-90
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)
テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー
フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)

用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など 全長(mm)1130 質量(kg)28 車輪径(Φmm)Φ100ゴム 積載荷重(kg)120 ストロークST(mm)410 テーブル高さH〜H1(mm)390〜800 テーブル寸法(W×L)(mm)450×900
関連資料:図面資料(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ワーク等を載せた状態での昇降はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする