複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06519217 品番 ECL21-3KNC
参考基準価格(税別)¥129,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
形状TB 質量(kg)23 備考ケース入り 寸法H(mm)190 寸法A(mm)90(140) 寸法D(mm)200 寸法B(mm)147(147) 端子ねじM4/M5 容量(kVA)3 寸法W(mm)180 絶縁種別F 取付穴径(Φmm)7.0×20(7.0×11) 定格一次電圧(V)0-200V-220V 定格二次電圧(V)0-100V-110V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする