相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519260
品番
HC-700
参考基準価格(税別)
¥258,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
適合
【参考容量】50KVA
寸法H(mm)
1010
寸法A(mm)
810
寸法D(mm)
700
ケース質量(kg)
90
寸法B(mm)
600
寸法W(mm)
850
取付穴径(Φmm)
15
適合型式
3-1ST-50K