屋外ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06519296 品番 TPC-500
参考基準価格(税別)¥156,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
適合【参考容量と型式】(単相)6KVA〜10KVA/(三相)5KVA〜10KVA 質量(kg)30 寸法H(mm)580 寸法A(mm)520 寸法D(mm)450 寸法B(mm)250 寸法W(mm)530 取付穴径(Φmm)13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする