相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519321
品番
TC-400L
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
【参考容量と型式】(三相)3〜4KVA/(単相)6KVA
質量(kg)
14
径(Φ)
【配線孔】34
寸法H(mm)
460
寸法A(mm)
370
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
200
寸法W(mm)
400
取付穴径(Φmm)
11