相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519330
品番
TC-600L
参考基準価格(税別)
¥136,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
適合
【参考容量と型式】(三相)25〜40KVA/(単相)20〜30KVA
質量(kg)
45
径(Φ)
【配線孔】40
寸法H(mm)
700
寸法A(mm)
570
寸法D(mm)
500
寸法B(mm)
300
寸法W(mm)
600
取付穴径(Φmm)
15