FOLDING 2-STEPS LADDER (フォールディング2ステップス)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06519899 品番100-271GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大袈裟に言うなら女性だって心を掴まれる
無骨でどっしりとした逞ましい脚立。
開閉時の鈍い金属音や、踏台の型押しもたまらないエレメント。
本来の用途はもはや言わずもがな。友人が自宅に集まった時には、スツールとして座ればそれもカッコイイ。
もちろん実用性・安全性はお墨付きです。男女問わず人気の高いグレイグリーンです。

用途脚立、スツールとして 材質スチール、ポリエチレン 質量(kg)4 グレーグリーン タイプ2-STEPS 耐荷重(kg)80
注意
※本製品には構造上、各パーツの間に「隙間」等があります。誤って指等を挟む恐れがあります。特に小さいお子様の手の届く場所へ保管しないで下さい。
※本製品に湿気・水気が残ったまま保管・放置しますと「サビ」等の原因となります。保管の際はしっかりと水気を拭き取ってから保管して下さい。
※直射日光が長期間当たる場所で使用・保管しますと本体が変色する恐れがあります。
※汚れを落とす際は薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。タワシ・磨き粉は使用しないで下さい。
※本製品は購入時、使用塗料による特有の匂いが発生する場合がございます。匂いが気になる際は、水拭き等をおこなって頂き、時間を空けてご使用下さい。
※踏み台部分を拭き取る際、金属加工時の残りにより、布に黒い色が付着する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする