和風ペンダントライト 上下調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06519996 品番 PL12D-J2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。

寸法(mm)Φ480×162 消費電力(W)37.3 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】5040 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲10段階 切タイマー15/30min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする